曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ - アークランドサカモト

鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。

用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み粒度180長さ(mm)ダイヤ:90仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください呼び寸法(mm)100内容量1本
注意
※本製品は半永久的なものではありません。長い間使用しているとダイヤモンドが落ちてなくなります。その場合はダイヤモンドの残っている場所で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4584310618-6
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする