曜日別特売

強靭ヒネリブラシ ステン線

強靭ヒネリブラシ ステン線 - 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線 - 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線 - 極龍
(3件のレビュー)

ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。

用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55内容量1個
注意
※使用時は飛散防止のため、必ず安全帽・安全メガネなどの保護具をご着用ください。高速使用回転数以内でご使用ください。可燃性の液体、ガスの近くで作業しないでください。ブラシは正しい角度で作業してください。過度な圧力はかけないでください。加工物はバイスやクランプなどでしっかり固定してください。直射日光の当たり場所や湿気の多い場所、湿度が急激に変化する場所などには保管しないでください。不適切な取り扱いは重大事故につながる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45843237X32686
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45843237
2021-12-06
用途: 塗装作業

同じものを2つ購入して一つは芯がぶれてて不良品で使えません もう一つは使えましたが寿命短く、ワイヤーが短くなるとワイヤーが飛んできて短時間でワイヤーが無くなります。もう買いません

1が参考にしています
対象商品 : 45843237
2021-11-29
用途: 錆とり作業

二つ購入して一つは芯がぶれていて振動がすごく廃棄。もう一つは使用できたのですが、抜けが早く短命でした。

1が参考にしています
2021-11-20
用途: サビとり作業

2つ購入して、一つは芯がブレてまして、捨てました。使った感じは、寿命が短いし、ワイヤーが飛んできて危ないと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする