曜日別特売

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740商品タイプ幅90ロータイプ内容量1台
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058916HSSB-098927495834グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28747820HSSB-098(BK)927495834ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65051974HSSB-098(CB)927495834クラウドブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45845784HSSB-098(NV)927495834ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45845784HSSB-098(NV)65051974HSSB-098(CB)HSSB-098(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 65051974スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83YAMAZEN(山善)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-01
用途: 道具の出し入れ
小島商事サービスセンター運輸・通信業

丈夫で色々なカラーがあって選べる。工場の建物と同じ色で綺麗

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする