アーネスト
洗濯機排水口カバー&ラック 幅15cm
洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。
上のスペースを有効活用。
幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
用途
防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×500×120
材質
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)
670
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45845845
A-76913
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください