ボンフォーム
ファインデオ前席用
(1件のレビュー)
抗菌防臭加工 ! 通気性抜群 ! メッシュ素材使用 !
用途
いつも清潔 ! 抗菌防臭シートカバー
材質
ポリエステル
サイズ
前席 1枚
適合車種
【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45848469
4023-10
カーキ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45848478
4023-10
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45848487
4023-10
ダークブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください