ボンフォーム
ファインドライ前席用
吸汗速乾素材でさらっとドライ !
用途
いつも爽快 ! 吸汗速乾シートカバー
材質
ポリエステル
サイズ
前席 1枚
適合車種
【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45848496
4022-10
グレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45848505
4022-10
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください