スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。場所を取らないコンパクト設計。取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。
簡単に装着できて満足していますコスパ良しだと思います