曜日別特売

LEDバルブルーム球

LEDバルブルーム球 - カーメイト

車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。

光色青白色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849363BW255T8×29・T10×31タイプ
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
45849354BW252適合:T10タイプ
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする