曜日別特売

LEDバルブルーム球

LEDバルブルーム球 - カーメイト

自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー
昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。
車検対応。

バルブT10タイプ光色昼白色ホワイト(WHITE)質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12全光束(Lm)110色温度(K)5000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849397BW251
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする