パーツクリーナー

パーツクリーナー - ジョイフル
(1件のレビュー)

ガンコな油汚れを除去。逆さ吹き使用OK。

成分脂肪酸族系炭化水素、アルコール類容量(mL)840危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性内容量1本(840mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45852565J-217
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45852565
2021-05-17
用途: バイクや車の整備、清掃

値段の割には綺麗になるし容量もたっぷりあり安心して使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする