ワンモーションホルダー吸盤

ワンモーションホルダー吸盤 - SEIWA(セイワ)

ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
片手でスマートフォンを置くだけで、左右のアームが開閉し、優しく挟んで固定できます。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
調節範囲が広く、ハイポジションからローポジションまでお好みの高さに固定できます。
画面を隠さずホールドするため、ホールドしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。
充電コードを接続したままホールドできます。
アームが幅57mmから最大90mmまで可動し、手帳型ケースも対応します。

ブラック取付方式吸盤貼り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×67×127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855024W916
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする