スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業

スマホで押すだけのワンタッチホールド機構です
手帳型ケースやスリムケースなどのケース付からケースレスまで幅広く収納できるホルダーです
手帳型ケースを押し潰さないようにホールドできる特殊な形状のアームです
背面のボールジョイントでホルダーの向きを正面360°回転、前後に180°の角度調整ができます
吸着ゲル付きの吸盤でしっかりと取付けできます
取付けにくい場所用に補助板が付属しています

適合幅57~88mm 厚み6~20mm 重さ250gまで取付方式ゲル付き吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×107×152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855164EC-197
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする