クリンビューガラスコート瞬速撥水パワフルスプレー

クリンビューガラスコート瞬速撥水パワフルスプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

噴射距離が従来品の1.5 倍にアップ!噴射範囲が広くなり、フロントガラスの隅々まで届きます。
フロントガラスにスプレーしてワイパーするだけの簡単施工です。雨の日、晴れの日どちらでも使えます。
ガラス表面の油膜だけでなく、雪や霧などの付着・凍結も防止します。

用途自動車外窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水コーティング。容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×50×220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量115mL危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45856013D-44
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45856013
2020-03-17
用途: 営業車用

営業車のフロントガラスに使用中。撥水は問題なく、そこそこ長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする