曜日別特売

SpaPlusホイールブラシやわらか

SpaPlusホイールブラシやわらか - ワコー
(1件のレビュー)

やさしく洗える超ソフト
毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも!
細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。
中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。

材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858418CS-73
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45858418
2021-11-26
用途: 洗車に

とても惜しい!やわらかシリーズのホイール用ですが、ブラシの長さとサイズはとても良いですが数回使うとコシが無くなりスポークやナット部の隙間に入りにくくなります、開発者の方はブラシの選定には悩むと思いますが頑張ってコシが長く残るブラシを探して下さい、ボディー用は面で使うことが多いのでアレで良いと思いますが(否定的な意見もありましたけど)ホイール用は先端部を酷使するので・・・やわらかさを求めると無理なのですかねぇ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする