ワコー
お買得マイクロファイバークロス
ホコリや汚れをシッカリ拭き取る!
洗車の拭き取りから車内清掃まで、いろんな用途に使用できます。
無数のミクロ繊維が汚れや水分をきれいに拭き取ります。
用途
洗車後の拭き取りに
車内のおそうじに
リビングなどのおそうじに
材質
ポリエステル ナイロン
寸法(mm)
約300×300
質量(g)
約27
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45858427
E-047
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください