MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI GSF400N BANDIT (GK75B) XOVS オーバル スリップオン マフラー
用途
SUZUKI GSF 400 N BANDIT (GK75B)
材質
6063T5アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
XOVS
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45859233
IX-OS8021VXS
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください