曜日別特売

IXIL(イクシル) SUZUKI SV650/S '16-'17 SOVS オーバル スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) SUZUKI SV650/S '16-'17 SOVS オーバル スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
用途SUZUKI SV 650 S 16-17材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45859285IX-OS8033VS
79,000
72,980
80,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする