MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX600R '06-'07/GSX750R '06-'07 SOVS オーバル スリップオン マフラー
用途
SUZUKI GSX 600 R 06-07 (CE1)/GSX 750 R 06-07 (CF)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
SOVS
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45859775
IX-OS8068VS
¥
79,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください