MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI TL1000S '97-'01 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
本品は左右2本出しです。
用途
SUZUKI TL1000S 97-01 (AG) RIGHT/LEFT SIDE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
SOVE
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45860019
IX-OS808889VSE
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください