MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R125/GSX-S125 '17-'18 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
用途
SUZUKI GSX-R 125/GSX-S 125 17-18 FULL LINE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
RC1B
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45860274
IX-OS812RRB
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください