MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1000R '07-'08 OVC11B メガホン スリップオン マフラー
用途
SUZUKI GSX 1000 R 07-08 (WVCL)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
360
形状
円錐形
質量(kg)
1.1
タイプ
OVC11B
コンプリート
ブラック
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45860457
IX-OS876BB
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください