MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI SV650/S '16-'17 L3XB デュアル スリップオン マフラー
用途
SUZUKI SV 650 S 16-17
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
430
形状
デュアルラウンド50mm
質量(kg)
2
タイプ
L3XB
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45860536
IX-XS8333XB
¥
56,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください