曜日別特売
モノタロウ

トラックロープ 綿 3打ち

トラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウトラックロープ 綿 3打ち - モノタロウ
(15件のレビュー)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。

用途トラックロープや荷役など内容量1巻
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、測定値であり保証値ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45983727-206綿
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45983736-109綿
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45983745-209綿
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45983754-1012綿
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45983763-2012綿
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45983745
2026-02-21
用途: 木の伐採他
卸売・小売業

10m程の立木伐採作業のため購入。強度手触りともに不安なく無事作業完了。耐久性は不明ですが20mロープは今後も何かと重宝しそうで助かります

2025-11-04
用途: 縛るのでは無く

仕事用ではなく板に巻き付けて猫の爪研ぎを作りました。綿なのでカスが出にくくにおいもなく、あたりも柔らかいので丁度良かったです。

対象商品 : 45983727
2026-01-16
用途: トラックの荷締めに使用してます。
農・林・水産業

手触りも良く、使い勝手も良いです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 45983727
2024-12-23
用途: 荷締め用
建設業・工事業

思ったより硬くてアイスプライスに難儀しましたが、編んでしまえばあとは活躍してもらうだけ。
この価格で20メートルあれば軽トラの荷締めにはじゅうぶんです。

対象商品 : 45983745
2024-05-26
用途: 荷物の荷台への固定
教育・研究機関

使いはじめは硬めだったが、何度か使っているうちに馴染んできました。
あとは耐久性がどれ程なのか、確かめてみます。

1が参考にしています
対象商品 : 45983763
2024-01-21
用途: ワイヤーアンテナを両端で引っ張り続ける絶縁用途を兼ねて使用
製造業

約6年前に同じ製品を調達した物と全く同じ綿3打ちのロープです。 直射日光や風雨に長年されていたにも拘らず、強度等に全くそん色は見当たりませんが7年目を迎えようとすることで今回新品交換としました。 化学繊維ものと違い風雨や炎天下でもびくともしない強度には脱帽です。

対象商品 : 45983727
2023-08-11
用途: 作業用
医療・福祉・介護関連業

手触りが良いと思います。カットすると
切断面からほどけます。

対象商品 : 45983727
2023-06-20
用途: 軽トラに
Rcycle

軽トラのフックは小さいので6mmにしました。しかしながら不安はありますので又8mmを購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
1が参考にしています
2022-11-11

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする