曜日別特売

セーフティシューズ LX69180

セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180 - TULTEX(タルテックス)
(9件のレビュー)

約280gの超軽量モデル(26.0cm/片足)スリッポンタイプで足入れがしやすい。
靴紐の煩わしさがなく快適にフィット。
アッパーのクロスゴムが足の甲を適度に締め付けほどよいフィット感を保つ。
スポーティーでハイテックなデザイン。
独自のメッシュ素材で快適な通気性。

甲被タイプスリッポンタイプウィズEEE材質(先芯)樹脂材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成底形状ローカット種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)280±10(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45983167LX69180280±10(26cm)24.5通気性、軽量レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45983176LX69180280±10(26cm)25軽量、通気性レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983185LX69180280±10(26cm)25.5軽量、通気性レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983194LX69180280±10(26cm)26軽量、通気性レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983203LX69180280±10(26cm)26.5軽量、通気性レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
45983219LX69180280±10(26cm)27軽量、通気性レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983228LX69180280±10(26cm)28軽量、通気性レッド
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45983237LX69180280±10(26cm)24.5通気性、軽量ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983246LX69180280±10(26cm)25軽量、通気性ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983255LX69180280±10(26cm)25.5軽量、通気性ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983264LX69180280±10(26cm)26通気性、軽量ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983273LX69180280±10(26cm)26.5通気性、軽量ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983289LX69180280±10(26cm)27軽量、通気性ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45983298LX69180280±10(26cm)28軽量、通気性ブラック
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911098LX69180280±10(26cm)22.5軽量、通気性モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911107LX69180280±10(26cm)23通気性、軽量モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911116LX69180280±10(26cm)23.5軽量、通気性モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911125LX69180280±10(26cm)24通気性、軽量モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911134LX69180280±10(26cm)24.5通気性、軽量モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911143LX69180280±10(26cm)25軽量、通気性モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911159LX69180280±10(26cm)25.5軽量、通気性モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911168LX69180280±10(26cm)26通気性、軽量モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911177LX69180280±10(26cm)26.5通気性、軽量モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911186LX69180280±10(26cm)27通気性、軽量モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911195LX69180280±10(26cm)28軽量、通気性モクグレー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911204LX69180280±10(26cm)22.5軽量、通気性ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911213LX69180280±10(26cm)23通気性、軽量ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911229LX69180280±10(26cm)23.5通気性、軽量ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911238LX69180280±10(26cm)24通気性、軽量ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911247LX69180280±10(26cm)24.5軽量、通気性ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911256LX69180280±10(26cm)25通気性、軽量ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911265LX69180280±10(26cm)25.5通気性、軽量ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911274LX69180280±10(26cm)26軽量、通気性ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911283LX69180280±10(26cm)26.5軽量、通気性ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54911299LX69180280±10(26cm)27通気性、軽量ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54911308LX69180280±10(26cm)28軽量、通気性ネイビー
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 工場作業

脱ぎ履きし易く履き心地もよい。
耐久性に問題なければリピート確定。

対象商品 : 45983255
2024-01-16
用途: 機械作業時

見た目が安全靴には見えない所がとても良い感じです。
通勤電車や混雑する場所へ出かける時、普段履きでも使用しています。

対象商品 : 54911168
2023-09-26
用途: 倉庫内作業
株式会社大戸

軽量で履きやすく脱ぎやすくデザイン性に優れている。

対象商品 : 54911159
2022-08-15
用途: 現場巡回等

履き心地は良く、比較的軽いので足が疲れない。感覚ではあるが滑りずらい感じ。

対象商品 : 45983185
2021-10-11
用途: ガス配送作業時
株式会社鈴与ガスあんしんネット電気・ガス・熱供給・水道業

履きやすくなっていて、もちが良くカラーも気にいっています。

対象商品 : 45983167
2021-02-19
用途: 工場内用として

軽くて履きやすく、色も可愛い。24.0cmを置いて欲しい。他の色は24.0cmの物もあったのですが、この色が気に入ってしまったので24.5cmを購入しましたが、やはり少し緩いです。なので星4です。

対象商品 : 45983194
2021-04-27
用途: 作業用上履き

とても履きやすいですし、色も大変気に入りました。
蒸れないので快適です。

対象商品 : 45983203
2020-02-11
用途: 工場内
製造業

自分の使い方が悪いのか、踵部分が2か月ぐらいで破れてきた
履き心地は良いし、履きやすいので、耐久性が気になるところ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする