カラーVVFケーブル

カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線カラーVVFケーブル - 愛知電線
(2件のレビュー)

屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。

用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600内容量1巻(20m)
全16種類を絞り込む
線心数
導体外径(Φmm)
定格電流(A)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
線心数
導体外径(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45872418VVF2X1.6-20M-B21.618
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
45872427VVF2X1.6-20M-BL21.618
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45872436VVF2X1.6-20M-R21.618
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45872445VVF2X1.6-20M-W21.618
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
45872454VVF2X2.0-20M-B2223
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
45872463VVF2X2.0-20M-BL2223
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
45872479VVF2X2.0-20M-R2223
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45872488VVF2X2.0-20M-W2223
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45872497VVF3X1.6-20M-B31.616
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
45872506VVF3X1.6-20M-BL31.616
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45872515VVF3X1.6-20M-R31.616
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45872524VVF3X1.6-20M-W31.616
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45872533VVF3X2.0-20M-B3220
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45872549VVF3X2.0-20M-BL3220
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
45872558VVF3X2.0-20M-R3220
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45872567VVF3X2.0-20M-W3220
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 電気配線
TOHKU床板工業 貴組

ちょっとしたコンセント増設に使いました。
露出配線にしたのですが、柱との色合いが気に入っています。

対象商品 : 45872418
2020-12-24
用途: 屋外、森の中の機器設置
株式会社サンエス・マネジメント・システムス運輸・通信業

森の中に機器を設置するために使用。黒なので完璧に馴染んで見えなくなり、問題なく仕事ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする