井上金庫販売
オフィスチェア クッション付きローバックタイプ
幅(mm)
570
質量(kg)
11.4
色
ブラック
高さ(mm)
875~955
奥行(mm)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×610×875~955
機能
ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能
座高(mm)
440~520
材質(脚)
スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター
材質(座面)
スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ
材質(背)
スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ
背タイプ
ローバック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45873233
APS-L03
875~955
440~520
11.4
¥
66,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません