ケニス
凸レンズ(ルーペ)
表面が凸面になっている柄付レンズです。
大きさ、焦点距離、倍率を参考にお選び下さい。
倍率
2×
適合
2×/65mmΦレンズ(倍率/直径)
材質
光学ガラス
直径(Φmm)
65
焦点距離(mm)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45879165
T-6L
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください