Lexar
SSD2.5 SATA
容量(GB)
(HDD)128
仕様
(NANDフラッシュ)TLC
性能
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)520MB/s
寸法(mm)
100×69×6
質量(g)
68
内容量
1個
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880477
LNS100-128RBJP
¥3,280
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください