Lexer
SSD2.5 SATA
仕様
(NANDフラッシュ)TLC
寸法(mm)
100×69×6
質量(g)
68
内容量
1個
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880486
LNS100-256RBJP
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)520MB/s
(HDD)256
¥4,280
¥
4,198
¥4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
45880495
LNS100-512RBJP
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)550MB/s
(HDD)512
¥6,980
¥
6,898
¥7,588
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください