アウス
スーパートラップ付ホッパーVP・VU兼用(D-ZL付)
間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880994
DZL-STH-PU 50x50
100
91
47 16山
38
51
56
140~230
31
22.5
2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45881003
DZL-STH-PU 75x50
140
131
73 16山
64
77
83
140~230
36
22
2.5
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45881019
DZL-STH-PU 100x50
180
171
96 16山
88
100
107
140~230
42
22
3.5
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください