アウス
C型排水目皿(VP・VU兼用)
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45881563
D-SNC-PU 50
-
114
122
55
53
3
51
56
50
¥
8,000
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45881579
D-SNC-PU 75
-
164
180
64
63
3
77
83
75
¥
38,000
¥
36,980
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12664131
D-SNC-PU 50【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
114
122
55
53
3
51
56
50
¥
7,700
¥
7,298
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください