アウス
防虫目皿(VU専用)
VU専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び
250
寸法d(mm)
250
外径(Φmm)
267
寸法D(mm)
267
寸法H1(mm)
50
呼び径(A)
250
寸法H2(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45883514
D-3BV-VU 250
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください