曜日別特売

防虫目皿(VP専用)

防虫目皿(VP専用) - アウス防虫目皿(VP専用) - アウス防虫目皿(VP専用) - アウス

VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。

材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45883523D-3BV-VP 2020
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45883539D-3BV-VP 2525
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45883548D-3BV-VP 3030
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45883557D-3BV-VP 250250
160,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする