アウス
山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45883715
D-3BQZ-PU 40
50
37
25
2
32
40
44
40
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883724
D-3BQZ-PU 50
62
47
25
2.5
37
51
56
50
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45883733
D-3BQZ-PU 65
78
63
25
2.5
39
67
71
65
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883749
D-3BQZ-PU 75
91
73
25
3
48
77
83
75
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883758
D-3BQZ-PU 100
116
96
25
3
58
100
107
100
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください