アウス
防虫目皿(内ネジ)
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45883837
D-3BE 20
31
16
26.44
10
20
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883846
D-3BE 25
38
15
33.24
11
25
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883855
D-3BE 32
48
17
41.91
11
32
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883864
D-3BE 40
55
18
47.8
11
40
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883873
D-3BE 50
66
18
59.61
11
50
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883889
D-3BE 65
81
19
75.18
11
65
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883898
D-3BE 80
93
19
87.88
12
80
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883907
D-3BE 100
119
21
113.03
13
100
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883916
D-3BE 125
148
22
138.43
13
125
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883925
D-3BE 150
172
24
163.83
14
150
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください