曜日別特売

防虫目皿(外ネジ)

防虫目皿(外ネジ) - アウス防虫目皿(外ネジ) - アウス防虫目皿(外ネジ) - アウス

アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)

材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45883934D-3BG 2020
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45883943D-3BG 2525
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45883959D-3BG 3232
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
45883968D-3BG 4040
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883977D-3BG 5050
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883986D-3BG 6565
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883995D-3BG 8080
5,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884004D-3BG 100100
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884013D-3BG 125125
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884029D-3BG 150150
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする