アウス
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45884379
D-3BVS-VP 20
26
14
-
-
-
20
20
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884388
D-3BVS-VP 25
35
-
15
3
21
25.5
25
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884397
D-3BVS-VP 30
41
-
18
3.5
25
31.5
30
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884406
D-3BVS-PU 40
50
25
22
3
40
44
40
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884415
D-3BVS-PU 50
62
25
22
3
51
56
50
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884424
D-3BVS-PU 65
78
25
22
3
67
71
65
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884433
D-3BVS-PU 75
91
25
22
3
77
83
75
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884449
D-3BVS-PU 100
116
25
22
3
100
107
100
¥
43,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884458
D-3BVS-PU 125
142
31
30
4
125
131
125
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884467
D-3BVS-PU 150
167
35
35
5
146
154
150
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884476
D-3BVS-PU 200
218
39
40
5
194
202
200
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください