曜日別特売

ステンレス製防虫目皿(内ネジ)

ステンレス製防虫目皿(内ネジ) - アウスステンレス製防虫目皿(内ネジ) - アウスステンレス製防虫目皿(内ネジ) - アウス

ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45884528D-3BES 25401851333.2425
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884537D-3BES 32501761141.9132
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884546D-3BES 40552251247.840
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884555D-3BES 50662251259.6150
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884564D-3BES 65822251275.1865
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884573D-3BES 80952561587.8880
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884589D-3BES 10012025615113.03100
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884598D-3BES 125148301018138.43125
94,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884607D-3BES 150174351220163.83150
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする