アウス
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質
ABS
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45884704
D-3BA-PU 40
48
33
30
40
44
40
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45884713
D-3BA-PU 50
59
45
30
50
56
50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
45884729
D-3BA-PU 65
76
60
30
65
71
65
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45884738
D-3BA-PU 75
88
71
35
75
83
75
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45884747
D-3BA-PU 100
113
94
37
100
107
100
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください