アウス
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質
ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法t(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45884756
D-3VSSB-PU 50
51
56
49
61.5
18
26
1.2
50
¥
10,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884765
D-3VSSB-PU 65
67
71
65
76
19
26
1.2
65
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884774
D-3VSSB-PU 75
77
83
74
89
21
26
1.5
75
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45884783
D-3VSSB-PU 100
100
107
97
114
21
26
1.5
100
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください