曜日別特売

温水器用トラップ(耐熱樹脂)

温水器用トラップ(耐熱樹脂) - アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂) - アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂) - アウス

エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。

寸法(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45885088D-HTET 50
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする