アウス
露出型ベントキャップ・塩ビ製
材質
本体塩ビ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法d1×d2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887163
D-110V 40VP・VU共用
156
102
35
43
48×53
40VP・VU共用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887179
D-110V 65・50VP・VU共用
156
102
35
43
60.25×66.4
65・50VP・VU共用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
45887188
D-110V 100・75VP・VU共用
216
125
45
51
89×98
100・75VP・VU共用
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
45887197
D-110V-M 65・50VP・VU共用
156
102
35
43
60.25×66.4
65・50VP・VU共用
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887206
D-110V-M 100・75VP・VU共用
216
125
45
51
89×98
100・75VP・VU共用
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください