アウス
露出型ベントキャップ・アルミ製
接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質
本体ACヒドロみがき
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887249
D-110A 50
125
86
38
59.614
50
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887258
D-110A 65
144
100
40
75.184
65
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887276
D-110A 100
187
122
45
113.03
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887267
D-110A 80
151
103
42
87.884
80
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください