曜日別特売

段付サキスボボールポイントビット

段付サキスボボールポイントビット - ベッセル段付サキスボボールポイントビット - ベッセル段付サキスボボールポイントビット - ベッセル
(1件のレビュー)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。

RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45889717SS16BP4010片頭100六角4×100
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
45889699SS16BP2510片頭100六角2.5×100
オープン
取扱い終了
代替品有
45889683SS16BP2010片頭100六角2×100
オープン
取扱い終了
45889708SS16BP3010片頭100六角3×100
オープン
取扱い終了
45889726SS16BP5010片頭100六角5×100
オープン
取扱い終了
45889735SS16BP6010片頭100六角6×100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45889699SS16BP251024732165GSBP025SSS16BP2510 剛彩ボールポイントビット ベッセル 24732165剛彩ボールポイントビットベッセル1個
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45889699
2023-04-28
用途: 組立工具

斜めでも回せるのと、軸の細い部分が長いので、狭い場所でも使え非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする