ベッセル
リブビットBL
刃先はリブ付き形状で強度アップ。
用途
鉄鋼作業用。
先端形状
プラス(+)リブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45889988
RB5P2065-BL
1セット(5本)
+2×65
65
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889954
RB3P2065-BL
1セット(3本)
+2×65
65
オープン
取扱い終了
45889963
RB3P2082-BL
1セット(3本)
+2×82
82
オープン
取扱い終了
45889979
RB3P2110-BL
1セット(3本)
+2×110
110
オープン
取扱い終了
45889997
RB5P2082-BL
1セット(5本)
+2×82
82
オープン
取扱い終了
45890006
RB5P2110-BL
1セット(5本)
+2×110
110
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください