ベッセル
リブトーションビットBL
刃先はリブ付き形状で強度アップ。
ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
用途
鉄鋼作業用。
先端形状
プラス(+)リブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
全6種類を絞り込む
先端サイズ
+2×65
+2×82
+2×110
全長(mm)
65
82
110
内容量
1セット(3本)
1セット(5本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890015
RBT3P2065-BL
1セット(3本)
+2×65
65
オープン
¥
548
¥
603
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890024
RBT3P2082-BL
1セット(3本)
+2×82
82
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890033
RBT3P2110-BL
1セット(3本)
+2×110
110
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
45890049
RBT5P2065-BL
1セット(5本)
+2×65
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890058
RBT5P2082-BL
1セット(5本)
+2×82
82
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890067
RBT5P2110-BL
1セット(5本)
+2×110
110
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください