KATO-DENKI(加藤電機)
HORNET タイヤロック
こんなお得な商品も!
タイヤロック
モノタロウ
¥
7,998
税込
¥
8,798
(43)
ピッキングに強いディンプルキー採用、タイヤロック。車両盗難対策に効果的!
仕様
ディンプルキー採用、特殊合金採用
寸法(mm)
約450×255(最小)
質量(g)
約3100
タイヤ幅(mm)
300以下
動作温度範囲(℃)
約-30~60
内容量
1個
注意
※ホイールに35×35mm以上の隙間が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891196
LT-50Y
65-1892-14
¥
12,800
取扱い終了
代替品有
45891187
LT-50R
65-1892-15
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ホーネット タイヤロック LT-50Rのご紹介動画
参考になった