ツムラ(末廣精工)
切創防止保護具
ポリエステル製なので耐候性、耐油性に優れています。
【UL(米国保険業者安全試験所)規格】ASTM(米国試験材料協会)規格適合商品
用途
農林業・造園業等、チェーンソー使用ユーザー様
材質
ポリエステル
タイプ
バックル式
ウエスト(cm)
105まで
長さ(cm[inch])
90[36]
洗濯方法
手洗い可。漂白剤は使わず手洗いしてください。乾燥機は使用しないでください。
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
45891293
BOJT
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
12月09日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650