明治
明治簡単トロメイク
簡単にトロミがつけられる。とろみ調整食品
すばやく溶けて、どんな温度でもなめらかなトロミがつけられます。
保存方法
高温多湿を避け、常温で保存してください
栄養成分
エネルギー:290kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:84.5g( -糖質:59.6g -食物繊維:24.9g)、ナトリウム:1440mg、食塩相当量:3.66g、カリウム:1600mg
内容量
1個(900g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891686
-
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください