TKG
TKG チェック布製オーブンミット
材質
綿100%、裏:シリコン加工
全長(mm)
340
耐熱温度(℃)
約100
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893978
-
ブラック
9-0110-0401
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45893987
-
ブルー
9-0110-0402
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45893996
-
レッド
9-0110-0403
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
45894005
-
イエロー
9-0110-0404
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください